Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 2f 150mm Kst stgr EinbGer_Rahm HKLD02/150.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E875F39
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126342321
Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinhe...
Abdeckung für Brüstungskanal
Abschließbarer Deckel
Abschließbarer Deckel für Automaten...
Geräteblende GEB-K 2f 150mm Kst stgr EinbGer_Rahm HKLD02/150.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
übergreifend
Breite der Öffnung:
146 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Höhe der Öffnung:
74 mm mm
Länge:
245 mm mm
Oberteilbreite:
150 mm mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,76*
€ 10,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,77*
€ 10,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,7877*
€ 10,1977*
€ 3,90*
ab € 9,90*
€ 11,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,2479*
€ 13,0679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0679*
€ 15,5508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,9679*
€ 15,4318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,3879*
€ 14,7416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6579*
€ 13,8729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2479*
€ 13,385
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 5,00*
Ähnlich
HKL
ab € 5,26*
Ähnlich
HKL
ab € 5,25*
Ähnlich
HKL
ab € 5,27*
Ähnlich
HKL
ab € 5,47*
Ähnlich
HKL
ab € 5,48*
Ähnlich
HKL
4011126349290
ab € 7,37772*
Ähnlich
HKL
ab € 5,54*
Ähnlich
HKL
ab € 6,57*
Ähnlich
HKL
4011126349320
ab € 8,49577*
Ähnlich
HKL
ab € 6,50*
Ähnlich
HKL
ab € 5,96*
Ähnlich
HKL
ab € 6,86*
Ähnlich
HKL
ab € 6,87*
Ähnlich
HKL
ab € 6,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.