Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker 16A 230V Kst IP20 ger sw Schraubkl 170205003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp EL-ST002
Kopp EL-ST002
Artikel-Nr.:
     262-E874E38
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     170205003
EAN/GTIN:
     4008220029234
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schutzkontaktstecker 16A 230V Kst IP20 ger sw Schraubkl 170205003
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip20 schwarz, schuko stecker, schuko-stecker schwarz, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,36*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,42*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 1,76*
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopp
429470
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.