Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Verlängerung 3m 2x0,75qmm 2,5A ws IP20 Polyvinylchlorid (PVC) 146201097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E874E32
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     146201097
EAN/GTIN:
     4008223034389
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
EURO-Verlängerung 3m 2x0,75qmm 2,5A ws IP20 Polyvinylchlorid (PVC) 146201097
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Anschluss 1:
Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
3 m m
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
2.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel weiss, euro verlängerungsleitung, verlängerungskabel eurostecker, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,92*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 8,69*
1
€ 8,95*
ab € 6,47*
€ 9,53*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 10,70*
4 Tage
12
1
€ 5,80*
ab € 8,27*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.