Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 2,5m 3x1,5qmm 16A sw IP20 Gummi 140425040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlussleitung 2,5m 3x1,5qmm 16A sw IP20 Gummi
Netzanschlussleitung 2,5m 3x1,5qmm 16A sw IP20 Gummi
Artikel-Nr.:
     262-E874E29
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     140425040
EAN/GTIN:
     4008224227292
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Netzanschlussleitung 2,5m 3x1,5qmm 16A sw IP20 Gummi 140425040
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
2.5 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel schwarz, anschlussleitung, kopp anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,05*
€ 104,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,45*
€ 128,61*
Frei Haus
ab € 110,50*
€ 157,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.