Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 3m 3x1,5qmm 16A ws IP20 Schutzkontaktkupplung (Typ F) 143201018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzanschlussleitung 3m 3x1,5qmm 16A ws IP20 Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Netzanschlussleitung 3m 3x1,5qmm 16A ws IP20 Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Artikel-Nr.:
     262-E874E28
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     143201018
EAN/GTIN:
     4008224233903
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Netzanschlussleitung 3m 3x1,5qmm 16A ws IP20 Schutzkontaktkupplung (Typ F) 143201018
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
abgewinkelt
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m m
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a weiß, anschlussleitung, kopp anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,55*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,67*
€ 12,33*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 12,81*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 13,20*
1
€ 8,95*
ab € 10,07*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.