Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Wechselschalter BLUEELECTRIC 1f arkws mt AP IP44 10AX 560602007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontroll-Wechselschalter BLUEELECTRIC 1f arkws mt AP IP44 10AX
Kontroll-Wechselschalter BLUEELECTRIC 1f arkws mt AP IP44 10AX
Artikel-Nr.:
     262-E874C73
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     560602007
EAN/GTIN:
     4008224338646
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontroll-Wechselschalter BLUEELECTRIC 1f arkws mt AP IP44 10AX 560602007
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
arktisweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter ip44 weiß, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 10,26*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 11,51*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,63*
10
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 12,13*
1
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.