Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schlüsseltaster 2 Stellungen,grün Q25S1-GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltaster 2 Stellungen,grün Q25S1-GN
Artikel-Nr.:
     262-E872C62
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     062150
EAN/GTIN:
     4015080621508
Suchbegriffe:
Schlüsseltaster
schlüsseltaster ip65
eaton schlüsseltaster
Schlüsseltaster 2 Stellungen,grün Q25S1-GN
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2,00
Bedienungsart:
Schlüssel
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Frontform:
quadratisch
Lochbreite:
16,00
Lochdurchmesser:
16,00
Mit Frontring:
true
Schutzart (IP):
IP65
Tastend:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
5
€ 4,90*
€ 16,34*
Lager 262
5
€ 6,90*
€ 18,45*
1
€ 5,95*
ab € 16,90*
€ 20,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG