| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E871I86 Herst.-Nr.: 74536 EAN/GTIN: 4011459745363 |
| |
|
| | |
| UP-Kasten 140x140x60mm VMZ1706/60 Weitere Informationen: | | Breite: | 140 mm | Höhe: | 140 mm | Montageart: | horizontal/vertikal | Tiefe: | 60 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3 Klang Gong, Anzeigeelement, Bildspeicher, Erweiterungskomponente für Tür-/Videosprechanlage, Erweiterungskomponente für Türstation, Erweiterungskomponente Hausstation, Mithörsperre, Montagehilfe, Montagezubehör, Rufabschalter, Rufanschaltrelais, Ruflautstärkeschalter, Schaltermodul, Summer, Tastenmodul, Taster, Tischkonsole, Tischmontagesatz, Tischzubehör, UP-Zubehör, Zusatzgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,05* | € 8,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,06* | € 8,69* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,43* | € 9,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,85* | € 9,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,85* | € 9,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|