Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zufuhrventil Ø80mm Kst ws Mit 60cmbh Mit Volumeneinstellung ZLA80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Zuluftautomat für Wandeinbau
Helios Zuluftautomat für Wandeinbau
Artikel-Nr.:
     262-E869C86
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00214
EAN/GTIN:
     4010184002147
Suchbegriffe:
Thermostatventil
thermostatventil
Zufuhrventil Ø80mm Kst ws Mit 60cmbh Mit Volumeneinstellung ZLA80
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kapazität:
60 m³/h
Luftzufuhrventil:
ja
Mit Volumeneinstellung:
ja
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,33*
€ 133,00*
€ 5,46*
ab € 110,02*
€ 135,45*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,48*
€ 136,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,26*
€ 137,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,37*
€ 155,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.