Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 1S 1Ö 1W Metall Rollenstößel Kabeleinführung (metrisch) 3SE5112-0CD02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö 1W Metall Rollenstößel Kabeleinführung (metrisch)
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö 1W Metall Rollenstößel Kabeleinführung (metrisch)
Artikel-Nr.:
     262-E869B40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE51120CD02
EAN/GTIN:
     4011209692152
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö 1W Metall Rollenstößel Kabeleinführung (metrisch) 3SE5112-0CD02
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Breite des Sensors:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Länge des Sensors:
116.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zwangsöffnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, siemens leitungseinführung, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,42*
€ 37,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,48*
€ 41,19*
€ 5,46*
ab € 34,71*
€ 43,87*
8 Tage
9
€ 6,95*
ab € 35,20*
€ 44,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,06*
€ 67,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB55
ab € 21,43*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,95*
Zubehör
Siemens
3SY3128
ab € 12,08*
Zubehör
Siemens
3SY3027
ab € 4,14*
Zubehör
Siemens
3SY3110
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.