Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST FLEXAgraff-AS ohne Ø17mm IP40 1250N FLEXAGRAFF-AS,AD17


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 11080101014 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11080101014 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-E866B74
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11080101014
EAN/GTIN:
     4025113123978
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST FLEXAgraff-AS ohne Ø17mm IP40 1250N FLEXAGRAFF-AS,AD17
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm mm
Biegeradius, statisch:
60 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N N
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
metallic
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.24 kg/m kg/m
Hängelast:
150 N N
Innendurchmesser:
14 mm mm
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP40
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
1000 N N
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, flexa metallschlauch, spiralband, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,10*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,4144*
€ 5,1144*
50
Frei Haus
ab € 4,4438*
€ 5,1438*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,0086*
€ 5,7486*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,6969*
€ 6,5369*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,5369*
€ 7,77891
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,6969*
€ 6,77931
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,6969* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 326,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 6,98497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,97571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7661*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,2844*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 19,0552*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,52015*
Zubehör
Flexa
15023327020
ab € 70,24*
Zubehör
Flexa
15023327120
ab € 55,45*
Zubehör
Flexa
15023327125
ab € 87,36*
Zubehör
Flexa
15025327016
ab € 37,21*
Zubehör
Flexa
15025327020
ab € 41,10*
Zubehör
Flexa
15025327032
ab € 90,16*
Zubehör
Flexa
15025327040
ab € 111,67*
Zubehör
Flexa
15025327050
ab € 166,81*
Zubehör
Flexa
15031027007
ab € 2,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.