Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø6-10m Metalld klemmb m.Schraubsch Alu 42mm DLHKB6.10RSF20.25AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E864F75
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     223040
EAN/GTIN:
     4013364096752
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
Dachleitungshalter Ø6-10m Metalld klemmb m.Schraubsch Alu 42mm DLHKB6.10RSF20.25AL
Weitere Informationen:
Anwendung:
Metalldach
Bauhöhe Leitungshalter:
52 mm
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 - 10 mm
Länge des Trägers:
42 mm mm
Montageart:
klemmbar
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Aluminium
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 3,60*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 4,37*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,65*
€ 4,48*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,06*
1
€ 5,46*
ab € 3,40*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.