Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Verteilerschaltuhr 250 Std, 2W, 230V DATAMICRO2+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschaltuhr 250 Std, 2W, 230V
Verteilerschaltuhr 250 Std, 2W, 230V
Artikel-Nr.:  262-E864B24
Hersteller:  Doepke
Herst.-Nr.:  09800032
EAN/GTIN:  4014712151055
Mit digitaler Anzeige und 32 Speicherplätzen. Datum und Uhrzeit, sowie Umstellung von Sommer- und Winterzeit sind werkseitig vorprogrammiert. Mit Tages-, Wochenprogramm und Ferienprogramm. Es besteht die Möglichkeit, den Schaltimpuls von 1 s bis 59 s einzustellen. Betriebsspannung: 230 V AC, 2 TE. Eü
Weitere Informationen:
24 h Programm:
true
Anzahl der Kanäle:
2,00
Anzahl der Speicherplätze:
64,00
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
true
Breite:
35,00 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2,00
Ferienprogramm:
true
Frequenz der Versorgungsspannung:
45 - 60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1,00 s
Gangreserve in Jahren:
4,00
Gangreserve in Stunden:
35000,00
Handbedienung:
true
Höhe:
90,00
Impulsprogramm:
true
Kontaktart:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0,02
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0,02
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16,00 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
true
Quarzgesteuert:
true
Schaltungsvorwahl:
true
Schutzart (IP):
IP20
Textführung im Display:
true
Tiefe:
66,00 mm
Versorgungsspannungsart:
AC
Versorgungsspannungsbereich:
230 - 230 V
Wochenprogramm:
true
... > Installation > Schutzschalt- u. Reiheneinbaugeräte > Doepke RG 28: Uhren/Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Schaltuhr, Verteilerschaltuhr digital
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verteilerschaltuhr 250 Std, 1W, 230V DATAMICRO+
Doepke
09800031
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG