Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø8mm Flachd m.Clip klemmb Kst Beton 141mm DLHFB28LO141X86X70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E863B03
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253050
EAN/GTIN:
     4013364079687
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter Ø8mm Flachd m.Clip klemmb Kst Beton 141mm DLHFB28LO141X86X70
Weitere Informationen:
Anwendung:
Flachdach
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 - 8 mm
Länge des Trägers:
141 mm mm
Montageart:
klemmbar
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1000
10
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 1,50*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,01*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,03*
3 Tage
1827
10
€ 5,80*
ab € 1,85*
€ 2,08*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
253026
ab € 1,10*
Zubehör
Dehn
253027
ab € 1,25*
Zubehör
Dehn
253023
ab € 0,70*
Zubehör
Dehn
253021
ab € 0,70*
Zubehör
Dehn
253025
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.