Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 20x8-35qmm hfr Telefonltg VASMI/1/L/SRTNR.736.627.021-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E862H33
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145561
EAN/GTIN:
     4010311017235
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Verbindungsmuffe Warmschr 20x8-35qmm hfr Telefonltg VASMI/1/L/SRTNR.736.627.021-1
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
20
Ausführung:
Warmschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
8 - 35 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
geeignet für:
Telefonleitung
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 35mm², Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 65,92*
€ 83,28*
1
€ 5,46*
ab € 66,76*
€ 84,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 69,73*
€ 88,36*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 70,37*
€ 88,48*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 79,13*
€ 89,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
145622
ab € 19,22*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
145624
ab € 0,1311*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
145578
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.