Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY PD5/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E862G95
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127701
EAN/GTIN:
     4010311003566
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
gießharz muffe
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 95-150qmm 16-50qmm N(A)YY PD5/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
20 - 36 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
37 - 54 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
16 - 50 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95 - 150 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Abzweigmuffe, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,00*
€ 187,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,29*
€ 190,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 179,96*
€ 220,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,40*
€ 248,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127695
ab € 126,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127696
ab € 189,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127698
ab € 116,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127703
ab € 75,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127733
ab € 75,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.