Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 150-185qmm 50-95qmm N(A)YY P6/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E862G93
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127695
EAN/GTIN:
     4010311003504
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 150-185qmm 50-95qmm N(A)YY P6/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
28 - 45 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
44 - 59 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
50 - 95 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
150 - 185 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,05*
€ 156,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,68*
€ 158,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 150,70*
€ 185,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,38*
€ 207,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127696
ab € 189,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127698
ab € 116,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127701
ab € 151,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127703
ab € 75,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127733
ab € 75,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.