Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6 ge 1x2xRJ45 RAL1016 BodentankUnterflur ger m.Staubschutz RJ45K13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E856I89
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     RJ45K13
EAN/GTIN:
     4011721071626
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Anschlussdose Cat6 ge 1x2xRJ45 RAL1016 BodentankUnterflur ger m.Staubschutz RJ45K13
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
schrauben
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Buchsen geschirmt:
ja
Farbcodierung:
ja
Farbe:
gelb
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
61.5 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Kategorie:
6
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mechanische Codierung:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
RAL-Nummer:
1016
Schutzart (IP):
IP55
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktanbausteckdose, rj45 steckverbinder cat6, rj45 steckverbinder, abl sursum schuko-anbausteckdose, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datendose, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,85*
€ 49,97*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 36,87*
€ 50,01*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,23*
€ 52,98*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 42,08*
€ 56,61*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 54,23*
€ 61,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
DG-RJ45
ab € 171,89*
Zubehör
ABL
RJ45K23
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.