Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat K.5 250V Schließer IP20 20347104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat K.5 250V Schließer IP20
Raumthermostat K.5 250V Schließer IP20
Artikel-Nr.:
     262-E855B84
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20347104
EAN/GTIN:
     4011334310082
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat K.5 250V Schließer IP20 20347104
Weitere Informationen:
Differenzwert:
1 - 1 K
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich:
10 - 50 °C
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9022
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 121,35*
€ 146,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,35*
€ 147,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,92*
€ 149,67*
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 152,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,07*
€ 154,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
20347106
ab € 117,11*
Ähnlich
Hager
20347109
ab € 116,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.