Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat S.1B.3B.7 250V IP20 Schließer 20341909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat S.1B.3B.7 250V IP20 Schließer
Raumthermostat S.1B.3B.7 250V IP20 Schließer
Artikel-Nr.:
     262-E855B80
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20341909
EAN/GTIN:
     4011334310037
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat S.1B.3B.7 250V IP20 Schließer 20341909
Weitere Informationen:
Differenzwert:
1 - 1 K
Farbe:
weiß
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich:
10 - 50 °C
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,60*
€ 139,01*
€ 5,46*
ab € 113,52*
€ 139,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,32*
€ 142,32*
Frei Haus
ab € 117,63*
€ 144,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,07*
€ 145,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
20341404
ab € 117,30*
Ähnlich
Hager
20341606
ab € 115,31*
Ähnlich
Hager
20348982
ab € 114,15*
Ähnlich
Hager
20348989
ab € 113,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.