Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat TWINPOINT 250V Schließer IP20 203419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat TWINPOINT 250V Schließer IP20
Raumthermostat TWINPOINT 250V Schließer IP20
Artikel-Nr.:
     262-E855B79
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     203419
EAN/GTIN:
     4011334310167
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat TWINPOINT 250V Schließer IP20 203419
Weitere Informationen:
Differenzwert:
1 - 1 K
Farbe:
weiß
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich:
10 - 50 °C
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,30*
€ 148,57*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,68*
€ 157,43*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,62*
€ 178,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.