Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat B.3B.7 250V 5A Wechsler IP20 Bimetall 20261606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat B.3B.7 250V 5A Wechsler IP20 Bimetall
Raumthermostat B.3B.7 250V 5A Wechsler IP20 Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-E855B21
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20261606
EAN/GTIN:
     4011334309642
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat B.3B.7 250V 5A Wechsler IP20 Bimetall 20261606
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Heizen:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
7016
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,34*
€ 74,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,44*
€ 74,94*
Frei Haus
ab € 59,50*
€ 76,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,54*
€ 76,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,34*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
20261404
ab € 59,42*
Ähnlich
Hager
20261909
ab € 55,39*
Ähnlich
Hager
20268982
ab € 55,40*
Ähnlich
Hager
20268989
ab € 55,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.