Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CEE-Anbausteckdose 16A, 380-415V, 4p, IP44 316RAM6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Anbausteckdose 16A, 380-415V, 4p, IP44
CEE-Anbausteckdose 16A, 380-415V, 4p, IP44
Artikel-Nr.:
     262-E854G50
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170012R1000
EAN/GTIN:
     7392696700122
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Steckdose
cee-steckdose abb
Abgewinkelt, mit Kleinst-Flansch.
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
16,00
Kennfarbe:
rot
Polzahl:
4,00
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
16,00
Uhrzeit-Stellung:
6,00 h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEE-Flanschsteckdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Unterputzsteckdose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Unterputzsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Containersteckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Unterputzsteckdose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbaudose, Einbausteckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Unterputzsteckdose
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,14*
€ 23,95*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 22,54*
€ 26,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
216RAM6
ab € 19,19*
Ähnlich
ABB
232RAM6
ab € 26,21*
Ähnlich
ABB
332RAM6
ab € 27,04*
Ähnlich
ABB
432RAM6
ab € 23,36*
Ähnlich
CEE-Anbausteckdose 16A, 230V, 3p, IP67
ABB
2CMA193218R1000
ab € 21,48*
Ähnlich
CEE-Anbausteckdose 16A, 400V, 4p, IP67
ABB
2CMA193226R1000
ab € 22,54*
Ähnlich
CEE-Anbausteckdose 16A, 400V, 5p, IP67
ABB
2CMA193235R1000
ab € 24,72*
Ähnlich
CEE-Anbausteckdose 32A, 230V, 3p, IP67
ABB
2CMA193266R1000
ab € 29,38*
Ähnlich
CEE-Anbausteckdose 32A, 400V, 4p, IP67
ABB
2CMA193274R1000
ab € 30,31*
Ähnlich
CEE-Anbausteckdose 63A, 400V, 4p, IP67
ABB
2CMA167418R1000
ab € 71,82*
Ähnlich
CEE-Anbausteckdose 63A, 400V, 5p, IP67
ABB
2CMA167430R1000
ab € 73,99*
Ähnlich
Produktbild
ABB
2CMA193283R1000
ab € 18,84*
Ähnlich
ABB
416RAM6
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG