Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat S.1B.3B.7 250V 10A IP20 Öffner Bimetall 20301909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat S.1B.3B.7 250V 10A IP20 Öffner Bimetall
Raumthermostat S.1B.3B.7 250V 10A IP20 Öffner Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-E851F30
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20301909
EAN/GTIN:
     4011334309444
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat S.1B.3B.7 250V 10A IP20 Öffner Bimetall 20301909
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,78*
€ 70,30*
€ 5,46*
ab € 54,87*
€ 70,41*
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 71,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,21*
€ 71,97*
3 Tage
32
€ 4,95*
ab € 57,91*
€ 73,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
20301404
ab € 58,55*
Ähnlich
Hager
20301606
ab € 58,18*
Ähnlich
Hager
20308982
ab € 54,88*
Ähnlich
Hager
20308989
ab € 54,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.