Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schrauber 2xAkku Lith 14,4V, St10H30mm PSR14,4LI 2AKKUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-E849I15
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0603956T02
EAN:  3165140407205
Schrauber 2xAkku Lith 14,4V, St10H30mm PSR14,4LI 2AKKUS
... > Installation > Werkzeuge > Bosch Elektrowerkzeuge Heimwerker (grün)
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Akkupack
Angebote (3)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 6,40*
€ 151,24*
4 Tage
Frei Haus
€ 151,25*
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 177,18*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
0603955501
€ 92,58*
€ 110,17
Ähnlich
Bosch
0603955401
€ 100,57*
€ 119,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG