Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 4kVA 4kVA 1CEE16A 1CEE32A NH00 3Steckdose IP44 MFV0/3,6-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler 4kVA 4kVA 1CEE16A 1CEE32A NH00 3Steckdose IP44
Verteiler 4kVA 4kVA 1CEE16A 1CEE32A NH00 3Steckdose IP44
Artikel-Nr.:
     262-E842A84
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     183002
EAN/GTIN:
     4018325568705
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustromverteiler ip44
baustellenstromverteiler
Verteiler 4kVA 4kVA 1CEE16A 1CEE32A NH00 3Steckdose IP44 MFV0/3,6-111
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
4 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
3
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
100 A A
Breite:
590 mm mm
Hauptschalter:
NH00
Höhe:
850 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
320 mm mm
Weitere Suchbegriffe: elektra baustromverteiler, Anschluss-/Endverteilerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler-Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Verteilerschrank, Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.560,36*
€ 2.765,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.106,78*
€ 3.302,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.302,20*
€ 3.929,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.265,21*
€ 3.885,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.159,61*
€ 3.759,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.109,28*
€ 3.700,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.106,78*
€ 3.697,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.