Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 100x100mm 45° UTOT VA LUAB100.100E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck, 45 Grad LUAB 100.100 E3
Außeneck, 45 Grad LUAB 100.100 E3
Artikel-Nr.:
     262-E840D53
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339522347
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 100x100mm 45° UTOT VA LUAB100.100E3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Halogenfrei:
ja
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Winkel:
45 - 45 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 178,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,91*
€ 179,18*
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 185,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 154,18*
€ 190,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 185,94*
€ 225,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.