Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 133x69mm Alu lire indiv hfr besch GAED133C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Endabschl.-Deckel GAED 133 C
Alu-Endabschl.-Deckel GAED 133 C
Artikel-Nr.:
     262-E839C86
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339355648
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) alu
endplatte (kabelkanal)
Endstück GEB-K 133x69mm Alu lire indiv hfr besch GAED133C
Weitere Informationen:
Antibakterielle Behandlung:
ja
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
individuell
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stärke:
1.4 mm
Tiefe:
69 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: niedax endstück (kabelkanal), Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,02*
€ 37,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,07*
€ 38,06*
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 38,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,60*
€ 39,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,61*
€ 42,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.