Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 69x110mm UT 90° Alu natur hfr anodelox GAA110-78N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E839C54
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339352548
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 69x110mm UT 90° Alu natur hfr anodelox GAA110-78N
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
69 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,89*
€ 132,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,49*
€ 133,01*
Frei Haus
ab € 110,62*
€ 137,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,99*
€ 148,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,73*
€ 165,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.