Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 550V 16A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4016-4/0,03-BNKV500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter B 4p 550V 16A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß
FI-Schutzschalter B 4p 550V 16A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß
Artikel-Nr.:
     262-E837G45
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09114983
EAN/GTIN:
     4014712155633
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 550V 16A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4016-4/0,03-BNKV500
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsspannung:
550 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
2.8 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
allstromsensitiv:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schalter 4p typ b 30 ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter 16a, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 656,23*
€ 772,06*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 666,41*
€ 782,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 720,22*
€ 838,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,11*
€ 997,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,97*
€ 979,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,36*
€ 929,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,75*
€ 900,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,22*
€ 857,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,87*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,05*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 629,93*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 244,38*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 328,27*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 330,37*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 673,53*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 359,89*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,82*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,59*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.