Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L100mm natur 4,6x0,25mm hfr Edst UV-stabil nach ASTM D6779 -80-538°C 186000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 186000 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Stahl
Cimco 186000 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Stahl
Artikel-Nr.:
     262-E836A83
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186000
EAN/GTIN:
     4021103860007
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder uv-beständig
kabelbinder
cimco kabelbinder
Kabelbinder L100mm natur 4,6x0,25mm hfr Edst UV-stabil nach ASTM D6779 -80-538°C 186000
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0.25 mm mm
Bandlänge:
100 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 538 °C
Breite des Bandes:
4.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
5 - 20 mm
Detektierbar:
ja
Farbe:
Edelstahl | natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
550 N
Montagetemperatur:
-10 - 80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Edelstahl | Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 22,57*
€ 30,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,214*
€ 31,674*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,623*
€ 33,503*
€ 5,46*
ab € 25,02*
€ 34,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,11*
€ 37,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,674*
€ 37,69206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,594*
€ 36,40686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,054*
€ 34,57426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,274*
€ 33,64606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,534*
€ 32,76546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,214*
€ 27,62466
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,23214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.