Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø14mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C IWS14-PA6(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wellrohr Ø14mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Wellrohr Ø14mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Artikel-Nr.:
     262-E833E10
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22140
EAN/GTIN:
     4031026192666
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø14mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C IWS14-PA6(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
40 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
14.2 mm mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, wellrohr 50m, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,0482*
€ 1,3382*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,05306*
€ 1,34306*
50
Frei Haus
ab € 1,069*
€ 1,359*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1742*
€ 1,4942*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,51673*
€ 1,89673*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,89673*
€ 2,25711
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,74673*
€ 2,07861
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,51673*
€ 1,80491
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 94,8365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.