Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø12mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C IWS12-PA6(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wellrohr Ø12mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Wellrohr Ø12mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Artikel-Nr.:
     262-E833E08
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22120
EAN/GTIN:
     4031026192642
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Wellrohr Ø12mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C IWS12-PA6(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.7 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
30 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
12.2 mm mm
Nenndurchmesser:
12 mm mm
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Ölbeständig:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,0482*
€ 1,3382*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,054*
€ 1,344*
50
Frei Haus
ab € 1,0692*
€ 1,3692*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,45*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,35443*
€ 1,72443*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,72443*
€ 2,05207
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,68443*
€ 2,00447
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,57443*
€ 1,87357
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,53443*
€ 1,82597
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,49443*
€ 1,77837
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 1,35443*
€ 1,61177
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 86,2215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.