Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 4mm Ø2,2mm 20x14x3,7mm PA schraubniet -40-85°C TY3G1-PA66-NA(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Artikel-Nr.:
     262-E833D54
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-21319
EAN/GTIN:
     4031026122281
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Befestigungssockel Kst natur 4mm Ø2,2mm 20x14x3,7mm PA schraubniet -40-85°C TY3G1-PA66-NA(100)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
14 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
2.2 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm mm
Höhe:
3.7 mm
Länge:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1815*
€ 0,2415*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18315*
€ 0,24315*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1917*
€ 0,2617*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1924*
€ 0,2624*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20944*
€ 0,27944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27944*
€ 0,33253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25944*
€ 0,30873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24944*
€ 0,29683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20944*
€ 0,24923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,944* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.