Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont 4370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 4370 Steckdose RJ-45 Grau
MENNEKES 4370 Steckdose RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     262-E831C40
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4370
EAN/GTIN:
     4015394217022
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont 4370
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
unten
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,53*
€ 59,67*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 55,91*
€ 62,90*
1
€ 5,46*
ab € 52,96*
€ 67,53*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,00*
€ 68,88*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 55,72*
€ 70,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4300
ab € 52,01*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4320
ab € 52,03*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4340
ab € 52,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4350
ab € 53,67*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 51,84*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4375G
ab € 52,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.