Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Ø60x99mm Kst IP3X rnd 1245-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose Beton Ø60x99mm Kst IP3X rnd
Verbindungsdose Beton Ø60x99mm Kst IP3X rnd
Artikel-Nr.:
     262-E831A35
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1245-63
EAN/GTIN:
     4013456533189
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Ø60x99mm Kst IP3X rnd 1245-63
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 16 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Innentiefe:
77 mm
Koppelbar:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Betonbau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
99 - 99 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,497*
€ 3,487*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,9625*
€ 3,5825*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,02686*
€ 3,65686*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,64304*
€ 3,66304*
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,65686*
€ 4,35166
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02686*
€ 3,60196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 365,686* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
11081
ab € 2,127*
Zubehör
Kaiser
1225-30
ab € 0,5201*
Zubehör
Kaiser
1259-96
ab € 0,6259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.