Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel 3p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 3x2,5qmm L3000mm Buchse Stecker 771-9993/007-301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel 3p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 3x2,5qmm L3000mm Buchse Stecker
Verbindungskabel 3p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 3x2,5qmm L3000mm Buchse Stecker
Artikel-Nr.:
     262-E830J58
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9993/007-301
EAN/GTIN:
     4044918585101
Suchbegriffe:
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Verbindungskabel 3p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 3x2,5qmm L3000mm Buchse Stecker 771-9993/007-301
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
2.35056 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
3000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
10.1 - 10.1 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 9,58*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 9,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,67*
€ 10,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,68*
€ 10,81*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,19906*
€ 12,89906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89906*
€ 15,34988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76906*
€ 15,19518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00906*
€ 14,29078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46906*
€ 13,64818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96906*
€ 13,05318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19906*
€ 10,94688
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-334
ab € 6,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-006
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-012
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-401
ab € 0,06959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.