Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M10x1000mm VA gvz V2A Edelstahl (V2A) TRM101MA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindestange M10x1000mm VA gvz V2A Edelstahl (V2A)
Gewindestange M10x1000mm VA gvz V2A Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-E830J29
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3141312
EAN/GTIN:
     4012195023579
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m10 x 1000 a2
din 976
Gewindestange M10x1000mm VA gvz V2A Edelstahl (V2A) TRM101MA2
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, Befestigung, Gemeindestange, Gewindestutzen, Leuchtenzubehör, Stange, Zubehör für Leuchten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,76783*
€ 15,35783*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,4208*
€ 16,2108*
10
Frei Haus
ab € 13,54*
€ 16,28*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 13,62*
€ 16,44*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,4596*
€ 19,1796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,1796*
€ 22,82372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,8096*
€ 22,38342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,8196*
€ 21,20532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,5196*
€ 20,84832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,4596*
€ 19,58692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 191,796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.