Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deckeneinbauleuchte 1x20W G4, Stahl, chrom N5022


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-E830G96
Hersteller:  Nobile
Herst.-Nr.:  1850230200
EAN:  4044538004365
Deckeneinbauleuchte 1x20W G4, Stahl, chrom N5022
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
68.00 mm
Betriebsgerät:
ohne
Brandschutz "F":
true
Einbaudurchmesser:
58.00 mm
Einbautiefe:
22.00 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
true
Farbe der Abdeckung:
Chrom
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1.00
Höhe Tiefe:
28.00 mm
Lampenleistung:
20.00 W
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Montageart:
Einbau
Möbeleinbau "MM":
true
Nennspannung:
12.00 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
... > Leuchten > Leuchten > Nobile Einbauleuchten, Trafos, EVG, Schiene
Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, Abgependeltes Downlight, Anbaudownlight, Anbau-Downlight, Anbauleuchte, Breitstrahler, Decken-Einbauleuchte, Deckenleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Downlight, Downlight Anbau, Downlight Einbau, Downlight Quadratisch, Downlight Rund, Einbaudownlight, Einbau-Downlight, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbau-Wallwasher, Fluter, Innenraumleuchte, Niedervolt-Anbau-Downlight, Niedervoltdownlight, Niedervolt-Downlight, Niedervolt-Einbau-Downlight, NV-Anbau-Downlight, NV-Downlight, NV-Einbau-Downlight, Quadratisches Downlight, Runddownlight, Rundes Downlight, Spot, Strahler, Uplight
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 9,52*
14 Tage
€ 6,50*
€ 13,33*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Nobile
1850200203
€ 9,07*
€ 10,79
Ähnlich
Nobile
1850207903
€ 9,07*
€ 10,79
Ähnlich
Nobile
1850200903
€ 10,67*
€ 12,70
Ähnlich
Nobile
1850201803
€ 8,00*
€ 9,52
Ähnlich
Nobile
1850201003
€ 8,00*
€ 9,52
Ähnlich
Nobile
1850230200
€ 13,33*
€ 15,86
Ähnlich
Nobile
1850230900
€ 13,33*
€ 15,86
Ähnlich
Nobile
1850231800
€ 12,27*
€ 14,60
Ähnlich
Nobile
1850231000
€ 12,27*
€ 14,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG