Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deckeneinbauleuchte 1x10W G4, Stahl, gold N5020


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-E830G95
Hersteller:  Nobile
Herst.-Nr.:  1850207920
EAN:  4044538004358
Deckeneinbauleuchte 1x10W G4, Stahl, gold N5020
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
66.00 mm
Betriebsgerät:
ohne
Brandschutz "F":
true
Einbaudurchmesser:
58.00 mm
Einbautiefe:
18.00 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
true
Farbe der Abdeckung:
Gold
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1.00
Lampenleistung:
10.00 W
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Montageart:
Einbau
Möbeleinbau "MM":
true
Nennspannung:
12.00 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
... > Leuchten > Leuchten > Nobile Einbauleuchten, Trafos, EVG, Schiene
Weitere Suchbegriffe: Abgependeltes Downlight, Anbaudownlight, Anbau-Downlight, Anbauleuchte, Breitstrahler, Decken-Einbauleuchte, Deckenleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Downlight, Downlight Anbau, Downlight Einbau, Downlight Quadratisch, Downlight Rund, Einbaudownlight, Einbau-Downlight, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbau-Wallwasher, Fluter, Innenraumleuchte, Niedervolt-Anbau-Downlight, Niedervoltdownlight, Niedervolt-Downlight, Niedervolt-Einbau-Downlight, NV-Anbau-Downlight, NV-Downlight, NV-Einbau-Downlight, Quadratisches Downlight, Runddownlight, Rundes Downlight, Spot, Strahler, Uplight
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 7,62*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG