Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 120qmm M8 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt 180768


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrkabelschuh 120qmm M8 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt
Rohrkabelschuh 120qmm M8 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-E829H34
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180768
EAN/GTIN:
     4021103807682
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
cimco rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 120qmm M8 180° (horiz) Cu mehrere verschiedene Ring verzinnt 180768
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
250 kcmil
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
verschiedene
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,82*
€ 5,46*
ab € 1,90*
€ 2,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,95721*
€ 2,88721*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,1995*
€ 3,2295*
€ 9,80*
ab € 2,21*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88721*
€ 3,43578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79721*
€ 3,32868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59721*
€ 3,09068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38721*
€ 2,84078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29721*
€ 2,73368
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95721*
€ 2,32908
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105686
ab € 60,82*
Zubehör
Cimco
101885
ab € 236,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.