Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHM/36KV/150-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Artikel-Nr.:
     262-E826A94
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHM/36KV/150-300
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Ausführung:
Warmschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
19/33 (36) kV
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
150 - 300 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
geeignet für:
Kunststoffkabel
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 300mm², Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,92*
€ 290,43*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,05*
€ 290,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,26*
€ 308,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 284,59*
€ 332,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 287,07*
€ 332,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,51*
€ 392,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,43*
€ 367,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,07*
€ 341,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194073
ab € 134,01*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194074
ab € 76,75*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194086
ab € 92,22*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194087
ab € 222,75*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194091
ab € 197,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.