Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E826A93 Herst.-Nr.: 194091 EAN/GTIN: 4010311047294 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 1x50-150qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHM/36KV/50-150 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 19/33 (36) kV | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 50 - 150 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | geeignet für: | Kunststoffkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 150qmm, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,13* | € 232,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 197,28* | € 232,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,71* | € 247,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 228,56* | € 268,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 226,89* | € 268,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|