Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Verbindungsmuffe 12kV 1-L 95-240qmm, L650mm CHM12KV95-240
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-E826A78
Hersteller:
Cellpack
Herst.-Nr.:
194074
EAN/GTIN:
4010311047133
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel bis 36 kV (PVC, PE, VPE,
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1,00
Ausführung:
Verbindung
Chemisch beständig:
true
Leiterquerschnitt von/bis:
240 - 95 mm²
Mit konzentrischer Abschirmung:
true
Spannungsreihe:
6/10 kV
Typ:
Warmschrumpf
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Cellpack PG:5 Verbindungsmuffen 12-36kV
Weitere Suchbegriffe:
Gießharzmuffe
,
Gießharz-Verbindungsgarnitur
,
Kabelmuffe
,
Kabelverbindungsmuffe
,
Kaltschrumpf-Garnitur
,
Kaltschrumpfmuffe
,
Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur
,
Übergang
,
Übergangsgarnitur
,
Übergangsmuffe
,
Verbindung
,
Verbindungs- und Übergangsmuffe
,
Verbindungsgarnitur
,
Verbindungsmuffe
,
Warmschrumpf-Garnitur
,
Warmschrumpfmuffe
,
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 6,90*
ab € 96,20*
€ 107,27*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 127,21*
€ 141,38*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 143,15*
€ 158,91*
Lager 214
35 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 161,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbindungsmuffe 12kV,1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM 12kV 35-95
Cellpack
194073
ab € 83,68*
Ähnlich
Verbindungsmuffe 24kV, 1-Leiter-N(A)2XS2Y
Cellpack
194086
ab € 115,52*
Ähnlich
Verbindungsmuffe 24kV, 1-Leiter-N(A)2XS2Y
Cellpack
194087
ab € 148,37*
Ähnlich
Verbindungsmuffe 36kV, 1-Leiter-N(A)2XS2Y
Cellpack
194091
ab € 130,94*
Ähnlich
Verbindungsmuffe 36kV, 1-Leiter-N(A)2XS2Y
Cellpack
194092
ab € 163,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG