Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E826A77 Herst.-Nr.: 194073 EAN/GTIN: 4010311047126 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 1x35-95qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHM/12KV/35-95 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 6,35/11 (12) kV | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 35 - 95 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | geeignet für: | Kunststoffkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 95 mm², Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,62* | € 164,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,62* | € 164,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 145,22* | € 177,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 145,12* | € 177,83* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 152,65* | € 186,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|