Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 1x10-25qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHM/12KV/10-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E826A76
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194072
EAN/GTIN:
     4010311047119
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Verbindungsmuffe Warmschr 1x10-25qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHM/12KV/10-25
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Ausführung:
Warmschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
10 - 25 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
geeignet für:
Kunststoffkabel
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 25mm², Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,22*
€ 146,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 144,51*
€ 158,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,64*
€ 158,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 154,73*
€ 169,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.