Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 8-230VU Multifunktion 2Ko 10A 250V UP T32mm ESR61M-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter 8-230VU Multifunktion 2Ko 10A 250V UP T32mm
Stromstoßschalter 8-230VU Multifunktion 2Ko 10A 250V UP T32mm
Artikel-Nr.:
     262-E825G08
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61200301
EAN/GTIN:
     4010312108079
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais
Stromstoßschalter 8-230VU Multifunktion 2Ko 10A 250V UP T32mm ESR61M-UC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Einbautiefe:
32 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
Multifunktion
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
8 A A
Montageart:
Unterputz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
8 - 230 V V
Steuerspannung 2:
10 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, eltako stromstossrelais 10a, stoßrelais, stromstoßrelais eltako, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
€ 4,95*
ab € 31,86*
€ 40,22*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 32,61*
€ 41,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,68*
€ 42,20*
€ 5,46*
ab € 33,56*
€ 42,29*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 33,90*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.