Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E825D11 Herst.-Nr.: 184662 EAN/GTIN: 4021103846629 |
| |
|
| | |
| Gießharzmuffe 4p 6-10qmm 2,5-10qmm NYY 184662 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 4 | Ausführung: | Gießharz | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 0 - 0 mm mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 0 - 0 mm mm | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 2.5 - 10 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 6 - 10 mm² | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | geeignet für: | NYY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, cimco giessharz-muffe, installationskanal, Abzweiggarnitur, Abzweigmuffe, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,40* | € 22,96* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,76* | € 28,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,39* | € 30,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,40* | € 34,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,66* | € 38,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|