Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte Mod-Jack 2f anth samt Schraubbef Beschr.Feld einrastb 14721606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralplatte Mod-Jack 2f anth samt Schraubbef Beschr.Feld einrastb
Zentralplatte Mod-Jack 2f anth samt Schraubbef Beschr.Feld einrastb
Artikel-Nr.:
     262-E825B31
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14721606
EAN/GTIN:
     4011334301295
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Zentralplatte Mod-Jack 2f anth samt Schraubbef Beschr.Feld einrastb 14721606
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Ausführung der Oberfläche:
samt
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Schlagfestigkeit:
IK05
Verwendung:
Modular-Jack
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Zentralplatte für Zwischenring
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 15,21*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 15,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 16,29*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,37*
€ 17,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.