Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Home   Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Natursteinheizung 223350,1,2kW230V50Hz MHV120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung 223350,1,2kW230V50Hz
Natursteinheizung 223350,1,2kW230V50Hz
Artikel-Nr.:  262-E823E52
Hersteller:  Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:  223350
EAN/GTIN:  4017212233504
Hochwertige Varios-Naturstein-Heizplatten mit einem in die 70 mm starke Marmorplatte eingelassenen Heizleiter. Dolomitischer Marmor: heller Weißton im Grund mit dunklen, grauen Maserungen über die gesamte Fläche. Der eingelassene Heizleiter ist Teflon-isoliert und wird im rückseitig eingefrästen Kanalsystem verlegt. Dieses gewährleistet eine gleichmäßige Durchwärmung des Steins und eine große strahlungswirksame Oberfläche. Überhitzungsschutz durch zwei Sicherheits-Temperaturwächter. 4 mm dicke Dämmplatte auf der Geräterückseite. Die Wand-Befestigungspunkte sind von vorn nicht sichtbar. Senkrechte oder waagerechte Montage möglich. Festanschluss mit Anschlussleitung (L = 1,0 m). Die Regelung der Natursteinheizung erfolgt raumindividuell über wandmontierte Raumtemperaturregler (Sonderzubehör). C-0063235EA23Eü
Weitere Informationen:
Anschlussleistung von/bis:
1.2 - 1.2 kW
Ausführung:
Marmor
Breite:
1230,00 mm
Gewicht:
51,00 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Höhe:
500,00
Mit Dämmplatte:
true
Montageart:
horizontal/vertikal
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
II
Tiefe:
70,00 mm
Verdeckte Wandhalterung:
true
Überhitzungsschutz:
true
... > Haustechnik > Speicherheizgeräte > Stiebel Eltron Direkthzg./Händetr./Fussb
Weitere Suchbegriffe: Badheizkörper, Badheizung, Heizung, Marmor, Marmorheizung, Natursteinheizung, Speckstein, Specksteinheizung, Speckstein-Natursteinheizung, Steinheizung
Angebote (2)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12 Tage
Frei Haus
ab € 531,27*
€ 547,18*
€ 5,84*
€ 655,24*
Preise von Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,18*
€ 651,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,27*
€ 632,21
pro Stück
Lagerstand von Lager 262
Versand von Lager 262
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Natursteinheizung 223348,0,55kW230V50Hz MHV55
Stiebel Eltron
223348
ab € 442,68*
Ähnlich
Natursteinheizung 223349,0,9kW230V50Hz MHV90
Stiebel Eltron
223349
ab € 503,46*
Ähnlich
Natursteinheizung 223351,1,4kW230V50Hz MHV140
Stiebel Eltron
223351
ab € 600,86*
Ähnlich
Natursteinheizung 223352,1,6kW230V50Hz MHV160
Stiebel Eltron
223352
€ 678,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG